画像準備中

入浴介護Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11071141 品番 403340 ブルー 3L
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・「濡れない」「蒸れない」「脱ぎやすい」入浴介護を快適に。
・濡れない入浴介護Tシャツ(グレーメッシュ部以外3層/防水型)。
・通常のTシャツ姿では、入浴介護の際に濡れて衣類が重くなる・冷える・着替えが大変で困るとの問題から、防水・はっ水・吸水速乾・着脱簡単ストレッチ素材を組合せ商品化しました。
・防水加工面に両面はっ水加工をプラス。大きな動きも安心。
・汗をかきやすい背中や胸元は、メッシュ生地で通気性を重視。

仕様洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(80℃)、防水加工、撥水加工 材質防水面:ポリエステル100%(はっ水)、防水フィルム:ポリウレタン100%、メッシュ面:ポリエステル100% ブルー サイズ(cm)幅:62.5、長さ:72.7 適応胸囲(cm)112〜120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする