曜日別特売

食事用エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード11071281品番SUN71 ブルー 50枚入
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

・驚異のしなやかさと軽さを実現。防水性に優れた結ぶタイプ。
・幅広なエプロンのため、衣服を食べこぼしや濡れ、汚れから守ります。
・首まわりは紐タイプのため、首のサイズで調節でき、首まわりの隙間ができません。
・使い捨てタイプなので、使用後はそのまま廃棄できます。

材質ポリエチレンブルー質量(g)約10サイズ(cm)幅80×丈103、首下:77機能防水加工首廻り(cm)約35~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする