神戸生絲
神戸生絲の シャツ・インナー
神戸生絲の 靴下
婦人ふくらはぎ楽らく長寿すべり止めソックス 毛混
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11071290
品番
TJ390 ベージュ
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
・はき心地ゆったり。裏面にすべり止め付き。
材質
アクリル、ポリエステル、ナイロン、毛、ポリウレタン
色
ベージュ
サイズ(cm)
22〜25
特性
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、スベリ止め加工
指タイプ
通常