画像準備中

大きく開く防寒ブーツU 5022

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11071396 品番 ブラック 5L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・雪道でも滑りにくく、内側ボアで足首まで暖かい。靴底にハイドロストッパーを採用し、寒冷地に対応。
・ネーム刺繍可能(ベルト上部)。
・装具をつけていてもスムーズに装着が可能。
・撥水加工で水が入りにくい。

材質底材:EVA樹脂・ゴム、内生地:ボア ブラック サイズ5L 質量(g)約380(片足Lサイズ) タイプ屋外用 サイズ(cm)27〜27.5 機能抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ) 材質(表面)ナイロン100%、内:ポリエステル100% 材質(先芯)なし 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする