0032-9596 ジグソー用ブレード HiKOKI(旧:日立工機) 11071453

ジグソー用ブレード

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5本)全長(mm)771インチ当たり山数25注文コード11071453品番0032-9596
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
1インチ当たり山数25全長(mm)77刃厚(mm)1適合CJ55・CJ55VA・CJ65VE・CJ65SC・CJ65TC・CJ65VC・CJ70V・CJ120・CJ120V切断能力(mm)軟鋼板2以下主要切断材料鉄材トラスコ品番767-7588切断能力(mm)軟鋼板2以下
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06610274
2022-04-29
用途: 木材加工で使用
その他業種

切れ味がよく、刃が折れにくいと感じます。hikoki純正品良いです。

対象商品 : 11071444
2021-09-11
用途: ボード類の切断時
建設業・工事業

石膏ボードやメラミン化粧合板、ベニヤ板の切断等、多用途に使用していますが、特に問題なく使用できています。

対象商品 : 06610405
2021-09-11
用途: 工事現場での切断用
建設業・工事業

硬質ボードの切断用に購入。石膏ボードや化粧ケイカル版の切断等、多用途に使用していますが、特に問題なく使用できています。

対象商品 : 06339873
2021-06-15
用途: 分電盤下部のベイク板加工
コムサ株式会社建設業・工事業

ジグソーを持ち合わせていない場合に使用しました。なかなかです。

対象商品 : 06339855
2021-03-06
用途: ジグソー使用時
農・林・水産業

ジグソーを使うときに使用します、社外のブレードだと安いので良いかと思い使ってみたのですが、取り付けるとブレードが浮いたり外れたりするので、若干高いかもしれないけど、純正なので安心して使える

1が参考にしています
対象商品 : 06610274
2021-05-24
用途: プラスターボード開口時
建設業・工事業

プラスターボード壁の角開口時に使用しています。
特に問題なく使用出来ているので満足しています。

対象商品 : 06339864
2020-05-26
用途: 木の丸穴
建設業・工事業

純正のブレードは、やはり使い勝手が良い。
切れ味も最高でした。

対象商品 : 77521586
2019-09-06
用途: 薄鋼板の曲線切りに
昭和KDE株式会社

ボンデ鋼板1.2mmの切り出し(曲線)に使いました。それなりの切れ味で問題はありませんでした。小さなR切りと、使い手が不慣れとでブレードが折れるのは致し方ありませんね!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする