徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックV綾風 1117 右足
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11071956
品番
ネイビー M
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・メッシュの通気性でさらっと快適に。
・上品な柄に編みあげたメッシュ生地。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
材質
表・内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜22.5
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中敷のみ)
使用場所
屋内
注意
※生地の特性上、左右の柄が異なります。