曜日別特売
AU+SP P2 M4X0.7 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11072101

AU+SP P2 M4X0.7 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11072101
AU+SP P2 M4X0.7 コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 11072101

コーティングスパイラルタップ AU+SP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7注文コード11072101品番AU+SP P2 M4X0.7
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工呼び寸法M4×0.7食付2.5Pねじ長さ(mm)11溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:82トラスコ品番353-2585形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)3.38山数0.7呼び4全長L(mm)52ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ加工止り穴用シャンク径d(Φmm)5シャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(1.81MB)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする