画像準備中

ダンロップリファインド C1509

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11072315 品番 ブラック 24.0cm
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

・ウォーキングカジュアルタイプ。快適な歩行をサポートします。
・幅広4Eのオブリークラストを採用し、指まわりにゆとりをもたせた快適な履き心地。
・足あたりの柔らかいふかふか高クッションインソール仕様。
・脱ぎ履きがとても簡単なファスナー付き。
・かかとに反射材を搭載しており、夜間歩行時の安全性を高めます。

形状ローカット ブラック 質量(g)約155(片足23.5cm) タイプ屋外用 サイズ(cm)24 材質(アッパー)合成皮革+合成繊維 材質(ソール)EVA+TPR 甲被タイプ紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする