ポリエチレン袋0.04mm

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 11072591 品番 No.403
在庫数量:残り31点
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質LDPE 厚さ(mm)0.04 幅(mm)80 高さ(mm)150 サイズ(号)3 適合規格食品衛生法適合 用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006617300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
梱包資材
卸売・小売業

用途(大きさ)によって分かれているのでと買いやすい。また、丈夫。

対象商品:
11072616
2023-08-31
用途:
保冷用氷詰めとして利用
株式会社平松食品 様 (卸売・小売業)

・当社で凍らせたものを詰めるにあたりサイズ感が良いもの、コストが合うもとして利用させていただいております。重量感も程よく、破れの心配もないので安心です。

対象商品:
11072686
2022-06-22
用途:
資料の整理および発送時の保護として
一般社団法人日本福祉サービス評価機構 様 (サービス業)

この種の袋は、資料の整理や発送時の資料の保護に重宝しています。一般には厚さが0.02mm程度のものが多く、破れやすいのが難点でしたが、これは、その倍の厚さで満足しています。

対象商品:
11072643
2022-01-11
用途:
伝票封入時

伝票を荷物に同梱する時に使っています。厚手の物より安く使い勝手が良いです。
荷物の外側に使うには薄いと思いますが中側に使うには充分です。

対象商品:
11072704
2021-12-13
用途:
アッセンブリ作業
製造業

値段は少々高いが、耐久性、質ともに問題無し。取り出しもスムースでストレスが少ない。

対象商品:
11072695
2020-11-07
用途:
お魚を入れる
農・林・水産業

厚手なので、お魚を入れるのに使っています
0.03と必需品です

対象商品:
35685246
2020-08-21
用途:
商品の梱包
製造業

丈夫でコスパのいいので 繰り返し注文しています。おすすめ商品です。

2020-06-04
用途:
仕事で小物を分けて入れるのに使用。
建設業・工事業

なかなか丈夫です。
一枚ずつ取り出せて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする