画像準備中

瞬感スポッと 7060 5E 右足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11072699 品番 ネイビー L
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
・履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
・靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。

材質表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂 ネイビー サイズL サイズ(cm)23〜23.5 標準質量(g/片足)約165(L) 使用場所屋外/屋内 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする