ポリエチレン袋0.06mm

(124件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 幅(mm)230 注文コード11072756 品番No.612
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は幅・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

最も一般的なポリ袋です。RoHS対応品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質LDPE 厚さ(mm)0.06 幅(mm)230 高さ(mm)340 サイズ(号)12 適合規格食品衛生法適合 用途小分け包装・梱包資材に。 透明 種類ポリ袋 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006620200
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
書類を入れるために使用
建設業・工事業

厚みのあるA4サイスの書類を入れるサイズにちょうど良く、便利です。
しっかりしているため、破けることもないです。

2025-09-16
用途:
小さい切断品の梱包

厚み、サイズ、共に満足です。厚みや大きさを用途に応じて選べるのも助かっています。1袋〜購入でき、欲しい個数注文できるので助かります。

2025-05-07
用途:
製品の梱包に

製品の梱包に使っています。
様々な厚さ、大きさのがあり注文して届けていただけるのは
有り難いです。袋の真ん中に穴が空いていて取り出しやすいのも
使いやすいです。

対象商品:
09165974
2025-03-04
用途:
食品梱包
製造業

今まで二重ビニールにしていたが、手がかかるのでこちらにした。二重のほうがいいとは思うが、厚いのでこれだけでもまあいいかなと思えた

対象商品:
09165956
2024-02-26
用途:
所得税確定申告控えの返却
廣田隆治税理士事務所 様 (サービス業)

同社のタッグラベルと一緒に購入し、所得税の確定申告控えの添付書類(給与所得の源泉徴収票、生命保険控除証明書)などを入れ、タックラベルでポリエチレン袋に封をすると、早くきれいに返却準備が出来ます。とても便利!

対象商品:
52995836
2024-02-23
用途:
製品梱包
株式会社ナノ 様

厚み0.06mmの袋は製品梱包するのに最適なのだが、これまで購入していた先が1袋単位で購入出来なくなってしまったのでこちらで購入。あまり利用するサイズではないので、1袋単位で購入出来るのは有難い。

対象商品:
09165913
2023-11-19
用途:
小物入れ
株式会社マイフラワー 様

とても小さいのに作りはしっかりとしています。見るだけでも可愛い。

対象商品:
09165974
2024-03-25
用途:
商品梱包
株式会社ズームエンジニアリング 様

商品の保護が必要な場合に0.06mmを使用しています。0.04と使い分けています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする