画像準備中

快歩主義 L174

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11073085 品番 サンドベージュ 22.0cm
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・もっと元気になれる靴「快歩主義」。
・足にやさしい5つのポイント:体重移動をコントロールして歩行をサポート、水に浮くほど軽い、つまずきにくく安心、脱ぎ履きが簡単、安心・安全な国内生産。
・ゆったり4E、ワイドマジックタイプ。

仕様撥水加工 材質表材:合成繊維、底材:ゴム底 サンドベージュ 質量(g)約210(片足23.5cm) タイプ屋外用 サイズ(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする