No.2721-T プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル) MIKI LOCOS 11073097 No.2721-T プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル) MIKI LOCOS 11073097 No.2721-T プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル) MIKI LOCOS 11073097

プロ用 職人ゴーグル(アメリカンスタイル)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11073097 品番 No.2721-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頑丈でフィット感抜群!
軽量で衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合

形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に 質量(g)約25 タイプポーチ無し 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリアー レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト(曇り止め加工)UVカット90% アズワン品番64-9646-16
注意
※溶接作業に使わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11073081
2024-06-27
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

野外作業の際に使用していました。が、使用して数回で、真ん中の部分が割れ、壊れてしまいました。ゴーグルとしても、サングラスとしても使えますし、デザインもお気に入りでした。

対象商品:
11073081
2019-07-08
用途:
車運転時のサングラス替わり
ADS 様

軽くて疲れにくい。ラウンドしているので顔にフィットし、横から光が目に入りにくい。ただ曇り防止とあるが、さすがに冬場は曇りやすいかなぁ。

1人が参考にしています
対象商品:
11073106
2017-09-18
用途:
鳶工
株式会社下関仮設工業 様 (建設業・工事業)

足場の大組みで使用しました!
周りが良く見え太陽も眩しくなく黒色のサングラスよりも見た目も良く見えるのど満足です

対象商品:
11073081
2014-09-24
用途:
原チャリでの移動時
有限会社 キクヤ 様

本品は原チャリでの移動時に風防様に使ってます。デザインと価格で選びましたが、大きさ、遮光度なども概ね満足です。着装してみると、相当軽く質感はいまいちですが、価格の安さで充分おつりが来ます。特に原チャリのポケットに入れっぱなしでも、全然気にすることなく、かえって使い勝手が良いです。

対象商品:
11073097
2013-12-06
用途:
,外作業での風よけに

とてもいいと思います。
ただ、ぴったり装着するとレンズが目にあたるので、ほんの少し丸みを持ったら
良いのになっと思いました。

対象商品:
11073081
2017-10-15
用途:
屋外での作業

1週間で蝶番の根元が折れた。取り換えてもらったけど2日で折れた。文句を言っても無駄なので捨てた。
材質、設計に大きな問題がある。

1人が参考にしています
対象商品:
09382265
2016-08-25
用途:
田んぼの草刈りで助かっています
株式会社中尾電化センター 様

汚れがぬれタオルとかでサット落ちにくい、中性洗剤でソフトに洗い水で流すと落ちた 少し落ちにくい点が弱点です ふいっと感は良好

対象商品:
11073081
2014-08-27
用途:
設計、材質共に不良

購入して2日ほどでつるが折れた。応力が集中する間抜けな設計で、割れるのが当たり前。
取り換えて貰ったが、これも当日折れた。
再度取り換えて貰うのも面倒で放置してあるが、こんな商品をいつまでも売っているのはおかしい。
他の購入者も同じ感想を持っているはずである。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、
2011年12月生産分よりフレーム部の材質を変更し、
90度に曲げても折れないような仕様に変更しているとのことです。
商品を一度確認させて頂けますでしょうか。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする