曜日別特売
R-650 インナーライナーシーラー TIPTOP 11073456

インナーライナーシーラー

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1缶(650g)
内容量1缶(650g)注文コード11073456品番R-650
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。

用途タイヤパッチの周囲に使用します。付属品-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.553L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34755847
2020-10-30
用途: 内面パンク修理材と併用。

プライベートでしか使う事が無く、前使っていた物が硬く成って来たので購入。

対象商品 : 34755847
2018-06-14
用途: パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

内張りで微妙に漏れていたエアーが止まった様子。
只、開封後どのくらい柔軟性を保ったまま保管できるのかちょっと不安

対象商品 : 34755847
2017-03-03
用途: スノーチューブ修理ゴムの回りに使用

私が明細をよく見なく使用した為、剥がれ落ちてしまいました。ゴムのり系と思っていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする