画像準備中

ルルオアーゼ 吸水消臭ショーツ 2色組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11073661 品番 TJI-634 ピンクセット M
参考基準価格(税別)¥4,537 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・身生地にはクラボウのルナセルを使用。高い消臭性が特徴で、なめらかな優しい肌触り。薄型なのに安心な5層構造吸水パッド。
・締めつけ感のない、うっとりリラックスな履き心地。
・吸水パッドに東洋紡の機能綿を使用。安心の5層構造。

仕様洗濯機可(30℃・ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可、吸水加工、消臭加工、保湿加工 ピンクセット サイズM 混率(%)身生地:レーヨン70・綿25・ポリウレタン5、レース部:ナイロン・ポリウレタン、(吸水部)表側:ポリエステル100 ヒップ(cm)87〜95 吸水量(mL)30(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする