- 両面テープ モノタロウ 11073702 - 両面テープ モノタロウ 11073702 - 両面テープ モノタロウ 11073702

両面テープ

(316件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード11073702 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。

用途
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)
(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
白色 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.1 使用温度範囲(℃)0〜40 基材不織布 粘着剤合成樹脂系粘着剤 主な用途一般用 特性耐久性、耐候性
RoHS指令対応証明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切な物へ貼る時は一度確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11073702 - 43334306 - 両面テープ 一般用 モノタロウ 両面テープ 一般用 モノタロウ 1巻 139 税込153 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 316
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
カーペットのずれ防止に使用しています。
その他業種

『この商品は取り扱いを終了いたしました。』とのことですが、とても気に入ったのでリピート購入しようとしたのですがとても残念です。

MonotaROからの回答

ご購入いただきありがとうございます。
ご不便をおかけし申し訳ございません。後継品をご用意しておりますのでそちらをご利用いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

対象商品:
11073702
2022-09-13
用途:
仮取付に
アテック 様

結構普通に使っています
夏などは粘着が仮取付した本体側に少しべたつくように感じます。
冬はぽろっと剥がれるような。
両面テープですので、仕方がないような

対象商品:
09357862
2022-07-17
用途:
事務所
サービス業

コストパフォーマンス良いですよ。是非販売続けてください。よろしくお願いします。

対象商品:
09357853
2021-08-16
用途:
両面テープ
製造業

安くて品質も問題ないのでよかったです。販売終了になっているようなので次は代替品を購入しようとおもいます。

対象商品:
34908011
2021-08-10
用途:
フェルトの貼り付けに
製造業

車の防音、遮音、吸音に使うフェルトを貼り付けるのに
大量に必要になり、これを購入しました。
必要にして十分です。

対象商品:
09357853
2020-12-23
用途:
掲示物の貼り付け
株式会社ミドリ 様

値段が抑えられててとても良い。粘着力も問題なし。テープの幅も種類があり助かります。

対象商品:
09357862
2020-08-04
用途:
標識や展示の貼り付け
その他業種

接着力が強く 屋外で使用しても充分な対候性があるので重宝しています

対象商品:
09357853
2020-05-21
用途:
いろいろ
卸売・小売業

いろいろな作業に使っています。
よれることも無く、問題無く使えています。
幅のバリエーションがたくさんあるのが嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする