グンゼ
グンゼの シャツ・インナー
グンゼの 靴下
快適工房 紳士ソックス ゆったり口ゴムショート丈
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11073968
品番
GQV151 インディゴ
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
・履きやすく脱ぎやすい。足底に滑り止め、足底に名前スペース、やわらか綿混。
・シニア世代の筋力・運動機能低下などの体の変化を手助けする、着脱簡単な靴下。
材質
綿、レーヨン、他
色
インディゴ
サイズ(cm)
25〜27
特性
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、スベリ止め加工、抗菌加工、防臭加工
指タイプ
通常