A4(中とじ) クリーンルームノートブック アズワン 11074226 A4(中とじ) クリーンルームノートブック アズワン 11074226

クリーンルームノートブック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 11074226 品番 A4(中とじ)
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330

1冊ずつクリーンパックされています。

横罫 サイズA4 枚数20 アズワン品番1-9933-01 仕様横罫(20ページ/冊) グレード(目安)クラス1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
クリーンルームでの研究
教育・研究機関

袋で個包装されている点が、汚染物質を持ち込むことなく搬入できて便利だった。

対象商品:
11074226
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

事務用品の少数購入時に助かります。

対象商品:
11074226
2015-08-16
用途:
液晶工場内
製造業

一冊でもすぐに送ってくるので急ぎの平日でも便利です。
割高になりますが・・・仕方ないですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする