工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 幅(mm)200 注文コード11074524 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。
EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。
幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。

用途
工場入り口のシャッター内部に。
シートシャッターの内側に。
食品工場の通路防虫に。
厚さ(mm)1.8 幅(mm)200 材質塩化ビニール イエロー 長さ(m)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11074524 - 36589804 - 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク) 工場用ビニールカーテンシート 防虫タイプ KYORAKU(キョーラク) 1巻(30m) 22,980 税込25,278 厚みが1.8→2.0になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36589804
2019-11-19
用途:
外と加工場の入り口に使った
卸売・小売業

少し幅が狭い方が良かったが、安価なので思い切って使えます。

対象商品:
36589813
2019-04-05
用途:
冷蔵庫の冷気放出防止。
アイ・ポーク株式会社 様 (製造業)

冷蔵庫の冷気放出防止に使っていましたが業者に見積もり取ったら非情に高い見積もりだったので安くて助かりました。

対象商品:
36589813
2014-10-30
用途:
工場入口のカーテンに使用

商品は非常に良かったです。はじめに透明シートを間違って注文してしまったけど電話にてキャンセルの対応をしていただきました。とてもよかったです。

対象商品:
36589804
2014-06-24
用途:
防虫対策、通路の間仕切り

価格、ビニールカーテンの厚み、重さは満足していますが、臭気が2週間でも収まらない。倉庫内ですから臭いが充満しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする