- 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 11074542

- 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 11074542 - 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 11074542

工場用ビニールカーテンシート

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 幅(mm)200 注文コード11074542 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。
EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。
幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。

用途
工場入り口のシャッター内部に。
シートシャッターの内側に。
食品工場の通路防虫に。
幅(mm)200 厚さ(mm)1.8 材質塩化ビニール 透明グリーン 長さ(m)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11074542 - 36564586 - 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 工場用ビニールカーテンシート KYORAKU(キョーラク) 1巻(30m) 22,980 税込25,278 商品の厚みが1.8mm→2.0mmになりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36564586
2016-01-26
用途:
冷蔵庫の入り口に設置しました。
堀田冷蔵株式会社 様

冷蔵庫の冷気を外に逃がすことが減り電気代の節約になりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする