エレップクリーナーロール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11074621 品番 A-3500(80)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。

巻芯径(Φmm)38 幅(mm)80 長さ(m)10 タイプ机上・床用 寸法(幅Wmm×長さLm)80×10 アズワン品番9-5010-01 TGK品番680-25-29-30 材質PET不織布 接着剤アクリル系

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:383

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする