クリーンルームテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 11074856 品番 50mm×33m
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.114 用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして 材質ポリオレフィン 主な用途梱包用、目印用 粘着力(N/25mm)11.75 使用場所屋内 アズワン品番1-7007-03 特性耐薬品性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11074847
2020-05-07
用途:
ペンで書けるのが良いので使用しています。
製造業

値段が高く切れ難いので、変わる物が無いか検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする