静電気除去ブラシ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11074892 品番 小(長柄)
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。
コーナー部分や細部の使用に適しています。

全長(mm)300 毛丈(mm)45 用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 径(Φmm)15 材質(柄部)ステンレス 材質(毛)サンダーロン アズワン品番2-8252-02
注意
※除塵の為強くブラッシングした場合は必ず最後の一回は軽くなでるようにブラッシングして残っている静電気を除電してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11074901
2021-05-08
用途:
レコードの静電気除去
運輸・通信業

レコードの静電気除去に使用しました。新品のレコードだと静電気がかなり起きるのですがこのブラシで何度かなでると静電気が少なくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
11074883
2019-02-12
用途:
パソコン等の電気器具の分解掃除・基盤のホコリ払いなど
製造業

思っていた以上にホコリが奇麗になります。静電気を心配せずに使えるので電子部品・基盤・メモリーカード等を目一杯ブラッシングできます。これまではスプレー式のサーキットクリーナーを使っていたのですが、何分コスト高な上に揮発性で体に良くないわけで。とにかく、電気製品の掃除が効率よくできるようになりました。レコードプレーヤはもちろんレコードのホコリも奇麗なります。

1人が参考にしています
対象商品:
11074892
2018-04-17
用途:
基板のクリーニング
ビジュアルラボ 様

スリムで毛先も適度に長く部品ででこぼこした基板のほこりを取るのに重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
11074901
2015-10-14
用途:
仕事で器械の掃除に使います。

手ごろで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11074901
2011-04-04
用途:
アクリル製品のクリーニング
株式会社倉本計器精工所 様

除去というより減らすが正解かな
効果は期待はずれでした
完全に除去はされず帯電は残されたままでした。
大きなゴミの除去には良いかと
また長時間の利用には不向きで効果が薄れます

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする