クシ型静電気除去ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11074944 品番 50×160×5
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

にぎりやすいクシ型で、力が均一にかかります。

毛幅(mm)160 毛丈(mm)50 厚さ(mm)5 線径(Φmm)繊維/0.04 材質(毛)サンダロン(アクリル系繊維に硫化銅含浸) 導電性5.85×10-2)Ω・cm アズワン品番1-8370-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11074917
2016-09-29
用途:
製品組み立て時のゴミ除去

ある程度の幅があるので、一度に作業でき、使いやすい。

対象商品:
11074953
2014-10-24
用途:
繊維機械の静電対策

ちゃんと静電気除去できます、もう少しブラシの毛が細いほうが掃きやすいですね、足の毛は抜けやすくはないですが、意外に1cmほど切れますね。
機能としては満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
11074953
2013-08-04
用途:
ビニール袋の静電気除去

表と裏をサッとなでるだけで除去できました、持ち手が木なので良くてに馴染み使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする