クイックダクト 7サイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11074971 品番 QD-7
参考基準価格(税別)¥3,180 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スレンダーですっきりとしたデザイン。耐久性・耐候性に優れています。
底部と上部に分かれているので、施工が簡単に進みます。

種類ダクト 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)75 寸法B(mm)63 寸法C(mm)2000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11074971
2020-07-29
用途:
エアコン配管カバー
建設業・工事業

因幡のSD-77とサイズ、色合いがほぼ一緒なので部材の流用が可能

2人が参考にしています
対象商品:
11074971
2010-03-21
用途:
室外配管
建設業・工事業

以前安いダクトを使用したことがありますが,このダクトはしっかりロックされて,作りも結構いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする