メック
メックの 空調/換気関連部品
メックの エアコン部材
メックの 配管化粧カバー
ウォールコーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11074996
品番
QW-7
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種類
ウォールコーナー
材質
ASA
色
アイボリー
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
215
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
110