メック
メックの 空調/換気関連部品
メックの エアコン部材
メックの 配管化粧カバー
後付ウォール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11075005
品番
QWA-7
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
種類
ウォールコーナー
材質
ASA
色
アイボリー
寸法A(mm)
80
寸法D(mm)
215
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
110
注意
※アダプターは別売りです。