メック
メックの 空調/換気関連部品
メックの エアコン部材
メックの 配管化粧カバー
エルボ(平面用90°)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11075041
品番
QK-7
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
種類
エルボ
材質
ASA
色
アイボリー
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
118