メック
メックの 空調/換気関連部品
メックの エアコン部材
メックの 配管化粧カバー
ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11075066
品番
QJ-7
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
種類
ストレートジョイント
材質
ASA
色
アイボリー
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
63