職専 カッター替刃 ロング24

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 11075382 品番 24B-50
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

折り目24ピッチ
切れ味復活24回

適合替刃・カッターDP-500、DP-510、DC-050 刃厚(mm)0.3 タイプ黒刃 刃先角度(°)13 トラスコ品番294-7111 刃長(mm)119 刃幅(mm)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11075382
2021-04-08
用途:
クロス作業時
建設業・工事業

とても切れ味がよく作業効率が上がり重宝しています。

対象商品:
11075382
2020-12-24
用途:
ソフトゴムの加工に使用
合同会社ラシエイド 様 (医療・福祉・介護関連業)

切れ味が抜群で、納得の商品。職専カッターのロング替刃が近くのホームセンターになく、今回購入できて良かったです。

対象商品:
11075382
2015-05-29
用途:
カッティングシート、インクジェットメディアのカット

『職専』のカッターは 昔から愛用し続けています。
 
よく切れ、使い易いので気に入っています。
 
他メーカーのモノも使用したことがありますが
自分は 『職専』が一番相性が良いようです。

対象商品:
11076021
2015-02-01
用途:
クロス施工の切り付け
建設業・工事業

今迄のカッターの刃先と明らかに違い、切れも良好です!

一番の違いはジョイントのカット後、目地の隙や開きが少なくなりました。

刃先の角度も重要でしょうが、刃幅が広いのが良いのでしょうか・・・?

満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする