MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×40巻)
注文コード
11075443
品番
G-FCP40V3(GNC40)
参考基準価格(税別)
¥20,370
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合規格
JIS適合品
GNC40釘
長さ(mm)
40
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.3
適合釘打機
HN-65N1、CN-351、CN-450G《FP》、CN-565CG、CN-645
連結方式
プラシート連結