MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の シート連結釘
プラシート連結釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×40巻)
注文コード
11075461
品番
G-FCP50V5(GNC50)
参考基準価格(税別)
¥24,120
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合規格
JIS適合品
GNC50釘
長さ(mm)
50
頭部径(Φmm)
7.2
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
適合釘打機
HN-65N1、CN-450《FP》、CN-565CG
連結方式
プラシート連結