曜日別特売
DIGITAL-160DSK 直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ) 日動工業 11075504

直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード11075504品番DIGITAL-160DSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000

小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。

用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。適合溶接棒(mm)3.2入力電圧(V)単相200定格入力(kVA)9.0出力電流(A)160使用率(%)50幅(mm)140奥行(mm)415高さ(mm)280質量(kg)12.3トラスコ品番337-7288周波数(Hz)50/60容量(kVA)9.0定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×415×280電線仕様-長さ(m)2溶接電流(A)160電線仕様-芯数3定格使用率(%)50電線仕様-太さ(mm2)4.0定格負荷電圧(V)31定格容量(kW)6.3無負荷電圧(V)24入力電圧範囲(V)180~220

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする