NA-J03K 溶接機用アダプター 日動工業 11075531 NA-J03K 溶接機用アダプター 日動工業 11075531

溶接機用アダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11075531 品番 NA-J03K
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様
端子+メスジョイント付
圧着端子38SQ-8穴
三立JA-300ケーブルジョイントメス(ねじ止め)
適合38sp電線仕様-出力端子ネジ-M10用 径(Φmm)8 長さ(m)0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11075531
2020-10-17
用途:
ウエルダー出力
吉田建設株式会社 様

デンヨーウエルダー155で使用、もう3cm長かったらよかった。

対象商品:
11075522
2020-03-02
用途:
溶接変圧器より電極のソケットに使用します
飲食業

今使用している古い変圧器よく活躍してる、スムーズに作動しているが年代には勝てずコードが劣化や亀裂が入りちょっと心配でした。いい商品が有り早速取り付け交換しました。外部ソケットになっているのでスッキリしました。

対象商品:
11075522
2020-02-05
用途:
溶接時
ガレージ ウィング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品が届き早速使って見ましたが丸端子からコードが抜けてしまいました。
改善を

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする