曜日別特売
NA-HJ5 溶接機用ホルダークリップ 日動工業 11075547

溶接機用ホルダークリップ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
公称断面積(mm2)22
適合22sq電線仕様(NA-180DS用)
長さ(m)5
内容量1個注文コード11075547品番NA-HJ5
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
オスジョイント付
三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)公称断面積(mm2)22適合22sq電線仕様(NA-180DS用)長さ(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075556
2024-02-07
用途: 溶接機の作業
有限会社松本鐵筋工業建設業・工事業

ゴムがしなやかで使いやすい。又買おうとおもっています

1が参考にしています
対象商品 : 11075547
2020-03-02
用途: 溶接作業に使用
飲食業

以前使用していた溶接コードを長年使用したため劣化して亀裂が所々有り中身の導線が見えていてショートが心配でした。商品が届いたので早速取り替えます。

対象商品 : 11075547
2019-06-09
用途: 機械のメンテナンス時
ことぶき造園設計

今まで長いコードのホルダークリップだったので、コードの長さが短く使いやすいです。

対象商品 : 11075547
2019-04-22
用途: 機械修理
有限会社キングマシン卸売・小売業

交換部品としての使用です。規格品なので問題無しです。

対象商品 : 11075547
2016-10-04
用途: 溶接作業

長年使用していたものが破損し、購入。
思いの外、安くて助かりました。

対象商品 : 11075547
2016-06-15
用途: 溶接作業時
建設業・工事業

キャプタイヤは柔軟で使い易い。
長さも5mと作業時に邪魔にならず、収納時もかさばらない。

対象商品 : 11075556
2010-11-24
用途: 被覆溶接作業
農・林・水産業

安くて、送付の早くて趣味で探すのにはとてもいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする