425-9B オフセットラチェットドライバー ANEX 11075793 425-9B オフセットラチェットドライバー ANEX 11075793 425-9B オフセットラチェットドライバー ANEX 11075793 425-9B オフセットラチェットドライバー ANEX 11075793

オフセットラチェットドライバー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9本組) 注文コード 11075793 品番 425-9B
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm

先端形状プラス/マイナス/トルクス 全長(mm)108.5 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)95 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番327-2192 セット内容プラス超短ビット:No.1・No.2・No.3/マイナス超短ビット:(-)6mm/六角レンチ超短ビット:(H)2.5・(H)3・(H)4・(H)5・(H)6/ラチェットハンドル タイプストレート型 取付高(mm)21 種類セット品 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
DIYの場面で
農・林・水産業

木工DIYには必要不可欠です。素人が使用するにはちょうど良いレベルでした。

2024-12-15
用途:
職場の網戸張替え時等に使用

網戸張替え時に使用しようと思い購入しましたが、狭すぎて入りませんでした。確認不足でした。

対象商品:
11075793
2024-04-03
用途:
ジムニー ja22デスビ交換用

ジムニー ja22のデスビからのオイル漏れがあり、デスビキャップの取り外しにはこれが必須です。
ネジも舐める事なく外すことができました。
欲を言えばラチェット機構の動きがもっと軽いと使いやすいかな。

対象商品:
11075793
2022-06-08
用途:
機械のメンテナンス
日瓢礦業株式会社 様 (製造業)

機械の狭いところにある六角穴付ボルトを回すとき、六角棒レンチだと抜差しが大変。このオフセットラチェットドライバーは使いやすく重宝しています。

対象商品:
11075793
2023-04-14
用途:
普通のドライバーが使えないところで使用
その他業種

右左の回る切り替えがあるが上手く使えないので手で回して使ってます。改善して欲しいところです。

対象商品:
11075793
2021-12-14
用途:
仕事での作業
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく使いやすいです。ドライバーを回す方向も変えられるので、狭い場所でも器用に作業が出来ます。

対象商品:
11075784
2021-11-23
用途:
狭い所で
建設業・工事業

狭い所の締め付け取り外し作業が大変楽になりました。

対象商品:
11075793
2021-04-30
用途:
機械メンテナンス等
株式会社イトウコーポレーション 様

言う事なし
使い易い、軽い、狭いとこに最適ですので
重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする