曜日別特売
B-50 職専 カッター替刃 小 貝印 11075933

B-50 職専 カッター替刃 小 貝印 11075933
B-50 職専 カッター替刃 小 貝印 11075933

職専 カッター替刃 小

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)刃厚(mm)0.38タイプ黒刃注文コード11075933品番B-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

食い込みの良い鋭角刃付け

適合替刃・カッターSP-110、SP-130、SP-150、SP-160、SA-181タイプ黒刃刃厚(mm)0.38刃先角度(°)13トラスコ品番294-7102刃長(mm)85刃幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075924
2026-01-15
用途: 襖紙を裁断
建設業・工事業

刃の切れ具合が長持ちするような気がします。襖紙を切るときはいつも白刃です

対象商品 : 11075933
2023-03-31
用途: クロス工事等
製造業

切れ味もよくとても良い商品です。商品の到着も早くとても助かりました。

対象商品 : 11075933
2022-03-22
用途: 作業用

超鋭角と黒刃を両方買って使いくらべた。
超鋭角はセロテープを切ると糊が刃に付き易く、すぐに切れ味が落ちる。
しかし、分厚いスポンジに機器を型通りに埋め込む際に、スポンジを綺麗に切り抜くには抜群の切れ味である。しかし刃が薄い分切れ味はすぐに鈍くなるので、頻繁に交換しなければならない。
黒刃は超鋭角より力が入り易く、汎用性に富む。
これを使ったらもう二度と安物は使いたくなくなる。

2が参考にしています
対象商品 : 11075407
2022-03-11
用途: クロス貼りに
農・林・水産業

まだ、使ってませんが、貝印なので問題ないと思います。クロス貼りにはこの細いカッターがかかせません。

対象商品 : 11075933
2021-06-24
用途: 色々。

よく切れるのは当たり前。そのあとの持ちが違う。刃の研ぎ角が違うのか仕上げが違うのかわかりませんが使ってみればわかる品質。同じ条件で黒い某折れるメーカーより1.5倍以上は持つ。仕事中に切れ味が変わるのは効率や品質に響く。

対象商品 : 11076003
2015-12-12
用途: めちゃ切れ

材質と焼き入れ、研ぎが違うと思います。
たっぷり50枚入りで、10年は持ちそう。

対象商品 : 11075933
2015-05-29
用途: カッティングシート、インクジェットメディアのカット

『職専』のカッターは 昔から愛用し続けています。
たよく切れ、使い易いので気に入っています。
他メーカーのモノも使用したことがありますが
自分は 『職専』が一番相性が良いようです。

2が参考にしています
対象商品 : 11076003
2015-07-26
用途: カッテングシートの重ね貼り用
ActionService

仕事柄、色々な替刃を試してましたが、この商品の切れと刃先角度は、最高です。少しお高いですが、良い仕事ができます。木目調シートなら、木目を合わせて切ると、継ぎ目が素晴らしい出来栄えです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする