商品画像1

導電性カラーマット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11075985 品番 ZCM-02
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット

モノタロウではこんなお得な商品も!
表面抵抗値(Ω)
1×108〜1010(グリーン層)
1×103〜105(ブラック層)
厚さ(mm)2 長さ(m)2 幅(m)1 トラスコ品番359-9515 質量(kg)5.4 サイズ1m×2m

商品説明動画

導電性カラーマット・卓上導電マット/ZCM-01〜06【エンジニア】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11075985
2023-03-19
用途:
写真撮影用
その他業種

物を置いて写真を撮影しますが、光の反射がなくて良いです。

対象商品:
10924697
2022-03-31
用途:
PC作業時の静電気防止。身体に帯電した静電気をアース出来るかと思い、使用中。効果はまだ調べていない。
薬食館 様 (医療・福祉・介護関連業)

色も厚さも良い。匂いもわずかにあるだけでさほど気にならない。

1人が参考にしています
対象商品:
11075985
2021-02-16
用途:
電子機器の製造・メンテナンス
教育・研究機関

安心の国内メーカーです。別サイズのリピート購入です。1800mm×600mmの作業台に置くために購入しました。カッターで簡単に切れます。いつも重宝しています。

対象商品:
10924697
2017-07-07
用途:
事務机の上にひいています。
農・林・水産業

印鑑を押すときゴム下敷きの代わりになるので便利です。

対象商品:
10924697
2017-06-26
用途:
検査時に使用

検査テーブルの上に置いています。これを敷くことにより製品の確認がしやすく、サイズ感もぴったりでよかったです。

対象商品:
11075985
2018-04-29
用途:
作業台の静電対策
製造業

いつもは10メートメを購入していましたが1メーター程度、不足したので
今回2メートルを購入

対象商品:
10924697
2015-08-03
用途:
電子部品の交換
農・林・水産業

価格をもう少し下げて貰いたいです。
使用した感じは良品なので、問題はないです。

対象商品:
11075985
2017-04-30
用途:
作業用

問題なく使用できています。マットの大きさが現場に合わないのでカットして使用してます。厚みが今までより薄いので、もう少し肉厚の方が安心感はあります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
1人が参考にしています
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする