EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
EIGERTOOL(アイガーツール)の プライヤ
EIGERTOOL(アイガーツール)の コンビネーションプライヤ
ステンレスプライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11076082
品番
ESP-200
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
25
全長(mm)
200
質量(g)
270
幅(mm)
50
材質
SUS420J2ステンレス