EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
EIGERTOOL(アイガーツール)の ペンチ
EIGERTOOL(アイガーツール)の ラジオペンチ
ステンミニラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11076116
品番
EGS-125
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)
125
材質
SUS420J2ステンレス
幅(mm)
50
質量(g)
70
先端
先細
最大口開き(mm)
20
切断能力(Φmm) 硬線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
1.5
バネ
有り
アズワン品番
64-9372-47