ステンミニ先曲りラジオペンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11076125 品番EGSB-125
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。

全長(mm)125 材質SUS420J2ステンレス 幅(mm)50 質量(g)70 先端先曲り 最大口開き(mm)20 切断能力(Φmm) 硬線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り アズワン品番64-9372-48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11076125
2024-03-08
用途:
針金の曲げ固定

水回りで使用するのでステンレスを選びました。
先端の挟む部分のギザギザが強めです。
すべり止めとしては良いですが、傷が残りますので気にならない部品向け。

対象商品:
11076125
2016-01-11
用途:
狭い場所でのナット締めに使用
株式会社アクティ 様

先端をもう少し細くしていただきたい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
11076125
2013-07-22
用途:
船の上で
農・林・水産業

思ったとりも小さく・コンパクト。魚釣りや船の整備で使おうかと思ってます。やっぱり海水の錆び対策にはステンレス。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする