EGH-130 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール) 11076161

EGH-130 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール) 11076161
EGH-130 平行プライヤー EIGERTOOL(アイガーツール) 11076161

平行プライヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11076161品番EGH-130
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ありそうでない平行に開くプライヤーです。ワイヤーや鉄板の厚みに平行に食い付く優れ物。溝付きです。
○形状などのつかみに最適です。縦、横に溝がついています。

種類その他プライヤ最大口開き(mm)10全長(mm)130質量(g)140幅(mm)55厚さ(mm)12アズワン品番64-9372-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11076161
2015-03-04
用途: 板材の曲がり部分にしっかりした折り目を付けるために使っています.

金属細工の道具として使っています.思ったより小さいです.全長15cmくらいでしょうか.プライヤーとして挟む幅は1cmほどあります.写真にある先端の尖りは鈍いので金族ヤスリで少し尖らせました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする