アジャスト精密ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ4mm 注文コード11076204 品番TSB-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は先端サイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ビットの軸の長さを10mm〜100mmの位置に任意に調節可能です。
狭くて深い所までらくらく届きます。

先端形状プラス、マイナス 先端サイズ4mm 質量(g)28 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 本体寸法(mm)130×15 色(柄)レッド 本数1 商品構成単品 最大長(mm)215 アズワン品番64-9370-12 刃先マグネットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする