3/22より値下げ!現場を応援
EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の ドライバー/ビット
EIGERTOOL(アイガーツール)の ドライバー
EIGERTOOL(アイガーツール)の 精密ドライバー
アジャスト精密ドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11076222
品番
TSB-025
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
値下げ
¥
869
バスケットに入れる
ビットの軸の長さを10mm〜100mmの位置に任意に調節可能です。
狭くて深い所までらくらく届きます。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
2.5mm
質量(g)
28
種類
精密ドライバー/差替式ドライバー
本体寸法(mm)
130×15
色(柄)
グリーン
本数
1
商品構成
単品
最大長(mm)
215
刃先マグネット
なし