ツールクリッパー(拡大鏡付)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11076265 品番TC305
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品レンズ付 幅(mm)130 高さ(mm)205 質量(g)495 レンズ径(Φmm)60 倍率(倍)約2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11076265
2012-02-09
用途:
はんだ付け

クリップの位置調整ネジが1箇所なので案外調整しにくい。
ジョイントの角度を1箇所変えようと思っても必ず他のジョイントも緩んで動いてしまうので使い辛く感じた。
だが、あるとないとでは大違いなので重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする