シザースクランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11076326 品番TCB-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハサミのようなクランプです。3段階で任意の位置で固定できます。

種類その他クランプ 全長(mm)160 材質(本体)AISI 410ステンレス 質量(g)32 先端形状先曲りタイプ 用途精密部品の仮止めや接着に最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11076317
2018-04-26
用途:
機械のメンテナンス時

挟む部分が37mm(ギザギザの部分の実測値。根元の不完全部を含まず)と長く、また全体の長さもちょうど良くて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする