TOOL TOOL
TOOL TOOLの バイス/クランプ/ハンドプレス
TOOL TOOLの クランプ
TOOL TOOLの その他クランプ
シザースクランプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11076335
品番
TCS-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハサミのようなクランプです。3段階で任意の位置で固定できます。
種類
その他クランプ
全長(mm)
125
材質(本体)
AISI 410ステンレス
質量(g)
30
先端形状
先端固定タイプ
用途
精密部品の仮止めや接着に最適です。