EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の ハサミ
EIGERTOOL(アイガーツール)の 専用ハサミ
アクティーエイト万能ハサミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
11076371
品番
AT-100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
事務バサミやキッチン、アウトドアバサミとしてはもちろん、防災用品としてもご使用頂けます。
全長(mm)
130
材質
ステンレス420J2
幅(mm)
55
厚さ(mm)
6
質量(g)
50
アズワン品番
64-9371-08