RM250 ラチェットモンキー switz tool 11076563

RM250 ラチェットモンキー switz tool 11076563 RM250 ラチェットモンキー switz tool 11076563 RM250 ラチェットモンキー switz tool 11076563

ラチェットモンキー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11076563 品番RM250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット機能でネジ締め簡単。グリップにエラストマ樹脂を採用。滑りにくいので、作業に集中できます。
オンオフ切り替えで2通り使用可能。オンでラチェットモンキー、オフで通常のモンキーレンチ。

材質カーボンスチール 全長(mm)250 質量(g)509 口幅(mm)32まで ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11076563
2019-02-19
用途:
機械並びに配管などで使用するため

普通のモンキィ−よりも大変楽に使用できるので作業が大変楽に進み助かります、便利な商品です。

対象商品:
11076563
2015-07-06
用途:
ネジ締め

ラチェットレンチの様に使用できるのが楽。でも、少しずつモンキが開いてしまうので、その点が改善されればとても良い商品になると思います。

5人が参考にしています
対象商品:
11076563
2014-12-18
用途:
ガス配管などに幅広く使用
北海道エナジティック株式会社 様

結構前からほしかったのですがなかなか買う機会が無くて買って使用したら結構ちょうほうしています
配管などでは、いっかいいっかい外さなくてすむので買ってよかったと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
11076563
2018-03-05
用途:
配管取り替え、取り付け(既設作業)
有限会社 メンテナンスサービス 様 (運輸・通信業)

もぐら作業^^腰道具も邪魔に工具も少数精鋭いいですね。

対象商品:
11076572
2017-04-06
用途:
部品の締め付け連続作業
TSC 様

使っていると震動ですぐに開いてしまって、ボルトから滑ってしまう。調整するスクリューねじがゆるすぎる。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする