SDU #5 システムドライバーU switz tool セット品 11076615

システムドライバーU

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状六角ボールポイント 注文コード11076615 品番SDU #5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
この商品は先端形状など5種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。
日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788)
機能性抜群のコンパクトボディ。

先端形状六角ボールポイント 全長(mm)(ドライバー装着時)200 軸径(Φmm)30 材質(グリップ)ガラス繊維強化ナイロン樹脂 材質(軸)モリブデンバナジウム鋼 質量(g)210 刃先マグネットなし 軸貫通なし セット内容六角:2・2.5・3・4・5・5.5mm 種類セット品 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11076581
2024-03-19
用途:
ハウスクリーニングの主にレンジフード清掃作業時
TSYプランニング 様 (サービス業)

プラスネジを外すのはもちろん、油でくっついたフード部分などを外す際に持ち替えずにマイナスでこじ開けることが出来るので便利です。

対象商品:
11076624
2021-12-27
用途:
ビス止め
建設業・工事業

インパクトを使用するまでもない、ちょっとした作業の際に重宝します。
ポケットに入るサイズで、使いやすいです

対象商品:
11076624
2014-01-31
用途:
様々なドライバーを使う場面で

数あるシステムドライバーですが、これはちゃんと使えます。
セットすると若干かたかたしますが問題ありません。
お勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする